Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de désalignement55 °
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale11050 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePCYF-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990075727
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement