Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.9380 po
- Mauvais alignement Angle18 °
- Extérieur Diamètre1.0600 po
- Largeur totale1.0600 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationAucune auto-lubrification
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- SérieSIB
- CUP_NON806990031402
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable traité thermiquement