Motion
VMR12SZ
VMR12SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - M-R 3/4-3/4 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177707
N° MFRVMR12SZ
Prix68.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VMR12SZ - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - M-R 3/4-3/4 GOUJON ZERK
N° D’ARTICLE MI12177707
N° MFRVMR12SZ
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
Prix68.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990050236

Aperçu

Description du fabricant
VMR12SZ EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE M
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : Bronze fritté, huile autolubrifiante imprégnée
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone