Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0620 po
- Mauvais alignement Angle12 °
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Largeur totale1.1875 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Capacité de charge statique axiale27266 N
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale128992 N
- SérieWPB
- CUP_NON806990009180
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant