Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Largeur totale1.6250 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Capacité de charge statique axiale48038 N
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale290010 N
- SérieWPB
- CUP_NON806990009203
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant