Motion
XML10-12
XML10-12 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - M-L 5/8-3/4
N° D’ARTICLE MI12177764
N° MFRXML10-12
Prix83.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XML10-12 - EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT - M-L 5/8-3/4
N° D’ARTICLE MI12177764
N° MFRXML10-12
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
Prix83.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    31680 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XM
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990007612

Aperçu

Description du fabricant
XML10-12 EXTRÉMITÉ TIGE (X) ALLIAGE ENDURA HT M-L
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage traité thermiquement/acier chromoly, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction