Motion
AMB2423H
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI12178429
N° MFRAMB2423H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI12178429
N° MFRAMB2423H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    16 po
  • Hauteur totale
    28 po.
  • Largeur totale
    28 po.
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    acier
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    015449127010
  • Débit d’air maximal
    7800 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1100 tr/min
  • CUP_NON
    015449127010
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
AMB2423H 24" 2 SPD 1/2 HP 115V 1-PHASE O