Motion
CMPC4213
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178449
N° MFRCMPC4213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178449
N° MFRCMPC4213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    42 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    51 po.
  • Poids
    190 lb

Détails

  • Intensité
    6 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449042148
  • Débit d’air maximal
    13600 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMPC
  • Vitesse
    825 tr/min
  • Normes respectées
    UL 507, CSA C22.2 No. 1
  • CUP_NON
    15449042148

Aperçu

Description du fabricant
CMPC4213 42" 1 RACCORD 1/2 HP 115V 1-PHASE O