Motion
CMPC4815
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178450
N° MFRCMPC4815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178450
N° MFRCMPC4815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    48 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    57 po.
  • Poids
    235 lb

Détails

  • Intensité
    9.1 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449050066
  • Débit d’air maximal
    19100 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMPC
  • Vitesse
    850 tr/min
  • Normes respectées
    UL 507, CSA C22.2 No. 1
  • CUP_NON
    15449050066

Aperçu

Description du fabricant
CMPC4815 48" 1 RACCORD 1 HP 115V 1-PHASE OPE