Motion
HBD3615HL-U
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178503
N° MFRHBD3615HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur HBD Industrial Gray
N° D’ARTICLE MI12178503
N° MFRHBD3615HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    27 po.
  • Hauteur totale
    50 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    205 lb

Détails

  • Intensité
    7.5
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HBD3615HL-U
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053593
  • Débit d’air maximal
    14115 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    2
  • Phase
    1
  • Vitesse
    460 tr/min
  • Tension
    115/230

Aperçu

Description du fabricant
HBD3615HL-U 36" 1 RACCORD 1 HP 115/230V 1-PH