Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale27 po.
- Hauteur totale50 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids192 lb
Détails
- Intensité7.3
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHBD3623
- Numéro CUP du fabricant15449636239
- Débit d’air maximal12100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse500 tr/min
- Tension115