Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale27 po.
- Hauteur totale54 po.
- Largeur totale54 po.
- Poids248 lb
Détails
- Intensité13
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance3/4 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHBD4214HL-U
- Numéro CUP du fabricant15449053623
- Débit d’air maximal16900 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse505 tr/min
- Tension115/230