Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale27 po.
- Hauteur totale60 po.
- Largeur totale60 po.
- Poids332 lb
Détails
- Intensité11
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHBD4815HL-X
- Numéro CUP du fabricant15449053654
- Débit d’air maximal19460 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse475 tr/min
- Tension230/460