Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale24 po.
- Hauteur totale50 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids245 lb
Détails
- Intensité13
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance3/4 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI4214-V
- Numéro CUP du fabricant15449053135
- Débit d’air maximal14600 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse465 tr/min
- Tension115