Motion
PVI4214-X
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178650
N° MFRPVI4214-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le ventilateur galvanisé de la série PVI
N° D’ARTICLE MI12178650
N° MFRPVI4214-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    24 po.
  • Hauteur totale
    50 po.
  • Largeur totale
    50 po.
  • Poids
    152 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    3/4 HP
  • Couleur du boîtier
    Galvanisé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PVI4214-X
  • Numéro CUP du fabricant
    15449054842
  • Débit d’air maximal
    14600 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    3
  • Vitesse
    565 tr/min
  • Tension
    230/460

Aperçu

Description du fabricant
PVI4214-X 42" 1 RACCORD 3/4 HP 230/460V 3-PH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif