Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale24 po.
- Hauteur totale56 po.
- Largeur totale56 po.
- Poids295 lb
Détails
- Intensité11
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI4815-V
- Numéro CUP du fabricant15449053210
- Débit d’air maximal20600 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse470 tr/min
- Tension115