Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale30 po.
- Hauteur totale56 po.
- Largeur totale56 po.
- Poids292 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance3 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI4818-X
- Numéro CUP du fabricant15449054941
- Débit d’air maximal23700 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse610 tr/min
- Tension230/460