Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale30 po.
- Hauteur totale66 po.
- Largeur totale66 po.
- Poids343 lb
Détails
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance3 HP
- Couleur du boîtierGalvanisé
- Numéro de catalogue du fabricantPVI5418-X
- Numéro CUP du fabricant15449054989
- Débit d’air maximal29800 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase3
- Vitesse620 tr/min
- Tension230/460