Motion
SEB4213HL-U
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178883
N° MFRSEB4213HL-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12178883
N° MFRSEB4213HL-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    42 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    44 po.
  • Poids
    205 lb

Détails

  • Intensité
    7.5 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1/2 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449053760
  • Débit d’air maximal
    14445 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    PBU
  • Vitesse
    500 tr/min
  • CUP_NON
    15449053760

Aperçu

Description du fabricant
SEB4213HL-U 42" 1 RACCORD 1/2 HP 115/230V 1-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté