Motion
CMPC4815-460
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12179277
N° MFRCMPC4815-460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI12179277
N° MFRCMPC4815-460
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    48 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    57 po.
  • Poids
    2354 lb

Détails

  • Intensité
    9.1 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449055559
  • Débit d’air maximal
    19100 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    3
  • Série
    CMPC
  • Vitesse
    850 tr/min
  • CUP_NON
    15449055559

Aperçu

Description du fabricant
CMPC4815-460 48" 1 RACCORD 1 HP 460V 3-PHASE