Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale27 po.
- Hauteur totale50 po.
- Largeur totale50 po.
- Poids205 lb
Détails
- Intensité7.5
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHBD3615
- Numéro CUP du fabricant15449055832
- Débit d’air maximal14115 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse460 tr/min
- CUP_NON15449055832
- Tension115