Motion
FAU4LKBFC210

TIMKEN
FAU4LKBFC210

Roulement à bride - Alésage de 50 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180154
N° MFRFAU4LKBFC210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKBFC210

Roulement à bride - Alésage de 50 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12180154
N° MFRFAU4LKBFC210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1260 po; 130.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKBFC210 PO DE LARGE ET LOGÉ