Motion
FAU4LKHVSF207

TIMKEN
FAU4LKHVSF207

FAU4LKHVSF207
N° D’ARTICLE MI12180499
N° MFRFAU4LKHVSF207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKHVSF207

FAU4LKHVSF207
N° D’ARTICLE MI12180499
N° MFRFAU4LKHVSF207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LKHV207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKHVSF207 PO DE LARGE ET LOGÉ