Motion
NAU4LKAF206

TIMKEN
NAU4LKAF206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182047
N° MFRNAU4LKAF206
Prix1,069.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAF206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182047
N° MFRNAU4LKAF206
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
Prix1,069.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.067 po
  • Global Hauteur  
    1.6800 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640817
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640817

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAF206 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale