Motion
NAU4LKAF207-22

TIMKEN
NAU4LKAF207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182054
N° MFRNAU4LKAF207-22
Prix1,273.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAF207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182054
N° MFRNAU4LKAF207-22
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
Prix1,273.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5630 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.223 po
  • Global Hauteur  
    1.8200 po
  • Largeur totale
    4.7530 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK207-22
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640862
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640862

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKAF207-22 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale