Motion
NAU4LKAF210

TIMKEN
NAU4LKAF210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182063
N° MFRNAU4LKAF210
Prix1,857.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAF210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182063
N° MFRNAU4LKAF210
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
Prix1,857.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.24 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640985
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640985

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAF210 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale