Motion
NAU4LKAFB204-12

TIMKEN
NAU4LKAFB204-12

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182068
N° MFRNAU4LKAFB204-12
Prix838.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFB204-12

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, 3-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182068
N° MFRNAU4LKAFB204-12
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
Prix838.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4063 po
  • Taille du boulon
    0.38 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.95 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Global Hauteur  
    1.5300 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK204-12
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAFB204-12
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450641562
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450641562

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE NAU4LKAFB204-12 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale