Motion
NAU4LKAFC205

TIMKEN
NAU4LKAFC205

Roulement à bride – Alésage de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182093
N° MFRNAU4LKAFC205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFC205

Roulement à bride – Alésage de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182093
N° MFRNAU4LKAFC205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6260 po; 92.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    NAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFC205 PO DE LARGE ET LOGÉ