Motion
NAU4LKAT207-22

TIMKEN
NAU4LKAT207-22

Unité encastrée Take-Up Poly-Round® - montage latéral, DI 1.375in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique premium, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182183
N° MFRNAU4LKAT207-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAT207-22

Unité encastrée Take-Up Poly-Round® - montage latéral, DI 1.375in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique premium, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182183
N° MFRNAU4LKAT207-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.47 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    4.8130 po
  • Largeur totale
    1.6850 po
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450642439
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450642439

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKAT207-22 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale