Motion
NAU4LKATBY209-26

TIMKEN
NAU4LKATBY209-26

Unité encastrée à base conique Poly-Round® - Conception série Y avec filetage impérial, DI 1.625in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182215
N° MFRNAU4LKATBY209-26
Prix1,691.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKATBY209-26

Unité encastrée à base conique Poly-Round® - Conception série Y avec filetage impérial, DI 1.625in , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182215
N° MFRNAU4LKATBY209-26
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
Prix1,691.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.72 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.9800 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450648332
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450648332

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR NAU4LKATBY209-26 DE LARGE ET HOU
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale