Motion
NAU4LKATBYM209

TIMKEN
NAU4LKATBYM209

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182240
N° MFRNAU4LKATBYM209
Prix1,691.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKATBYM209

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182240
N° MFRNAU4LKATBYM209
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
Prix1,691.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.72 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.9800 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKATBYM209
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450752930
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450752930

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKATBYM209 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale