Motion
NAU4LKBP206

TIMKEN
NAU4LKBP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 30 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182380
N° MFRNAU4LKBP206
Prix529.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 30 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182380
N° MFRNAU4LKBP206
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
Prix529.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Diamètre central du boulon
    4.6255 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.75 po
  • Largeur de course intérieure
    1.543 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.543 po
  • Largeur de course extérieure
    1.012 po
  • Hauteur totale
    3.3760 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450642798
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450642798

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKBP206 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale