Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Diamètre central du boulon4.6255 po
- Taille du boulon0.5 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Largeur du boîtier1.75 po
- Largeur de course intérieure1.543 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.543 po
- Largeur de course extérieure1.012 po
- Hauteur totale3.3760 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur totale1.7500 po
- Poids1.1 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurManchon de verrouillage
- Matériau du roulementNA Polyround
- Type d’alésageCylindrique
- Type de composantAssemblage
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
- Configuration du boîtierBloc d’oreiller 2-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolymère
- Insérer le matériau du roulementNA Poly-Round
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageManchon de verrouillage DoubleLock®
- Numéro CUP du fabricant0883450642804
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Auto-alignementOui
- Type de roulementUnité Polyround montée
- CUP_NON883450642804
Aperçu
- Améliorer la salubrité alimentaire
- Réduire l’entretien
- Réduire les temps d’arrêt imprévus
- Accroître la productivité globale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.