Motion
NAU4LKBP208-25

TIMKEN
NAU4LKBP208-25

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-9/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182391
N° MFRNAU4LKBP208-25
Prix679.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBP208-25

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-9/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182391
N° MFRNAU4LKBP208-25
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
Prix679.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre central du boulon
    5.56299212598425 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.94 po
  • Largeur de course intérieure
    1.874 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Largeur de course extérieure
    1.346 po
  • Hauteur totale
    4.3100 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450642880
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450642880

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKBP208-25 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale