Motion
ONU4LKSF210

TIMKEN
ONU4LKSF210

ONU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12183421
N° MFRONU4LKSF210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSF210

ONU4LKSF210
N° D’ARTICLE MI12183421
N° MFRONU4LKSF210

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKSF210 PO DE LARGE ET RANGÉ