Motion
QFU4LKAFL204

TIMKEN
QFU4LKAFL204

QFU4LKAFL204
N° D’ARTICLE MI12184647
N° MFRQFU4LKAFL204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKAFL204

QFU4LKAFL204
N° D’ARTICLE MI12184647
N° MFRQFU4LKAFL204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11.20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5320 po, 89.70 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.4070 po; 112 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKAFL204 PO DE LARGE ET LOGÉ