Motion
QFU4LKHESFL209

TIMKEN
QFU4LKHESFL209

QFU4LKHESFL209
N° D’ARTICLE MI12185132
N° MFRQFU4LKHESFL209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHESFL209

QFU4LKHESFL209
N° D’ARTICLE MI12185132
N° MFRQFU4LKHESFL209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LKHE209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrouillage en V
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QFU4LKHESFL209 PO DE LARGE