Motion
QFU4LKHESFL209-26

TIMKEN
QFU4LKHESFL209-26

QFU4LKHESFL209-26
N° D’ARTICLE MI12185133
N° MFRQFU4LKHESFL209-26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHESFL209-26

QFU4LKHESFL209-26
N° D’ARTICLE MI12185133
N° MFRQFU4LKHESFL209-26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LKHE209-26
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR QFU4LKHESFL209-26 DE LARGE ET