Motion
QFU4LKHESP204

TIMKEN
QFU4LKHESP204

Unité de roulement à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage de 20 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185140
N° MFRQFU4LKHESP204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHESP204

Unité de roulement à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage de 20 mm, montage sur socle 2-Bolt, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12185140
N° MFRQFU4LKHESP204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage double avec vis KleanCap
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKHESP204 PO DE LARGE ET LOGÉ