Motion
QFU4LKHESP208-25

TIMKEN
QFU4LKHESP208-25

Plain Bearing Pillow Block - 1-9/16 in Bore, 2-Bolt Base Mount, Expansion Bearing (Floating), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI12185157
N° MFRQFU4LKHESP208-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKHESP208-25

Plain Bearing Pillow Block - 1-9/16 in Bore, 2-Bolt Base Mount, Expansion Bearing (Floating), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI12185157
N° MFRQFU4LKHESP208-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR QFU4LKHESP208-25 DE LARGE ET HOU