Motion
QFU4LKPLF208-25

TIMKEN
QFU4LKPLF208-25

Roulement à bride - 1-9/16 po alésage, montage 4-Bolt, boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185463
N° MFRQFU4LKPLF208-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKPLF208-25

Roulement à bride - 1-9/16 po alésage, montage 4-Bolt, boîtier en thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185463
N° MFRQFU4LKPLF208-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    17 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK208-25
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE QFU4LKPLF208-25 PO DE LARGE