Motion
QFU4LKSFB206-19

TIMKEN
QFU4LKSFB206-19

Roulement à bride – 1-3/16 po alésage, montage 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185573
N° MFRQFU4LKSFB206-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFB206-19

Roulement à bride – 1-3/16 po alésage, montage 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185573
N° MFRQFU4LKSFB206-19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK206-19
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE QFU4LKSFB206-19 PO DE LARGE