Motion
QFU4LKSFBQK207

TIMKEN
QFU4LKSFBQK207

Roulement à bride – alésage de 35 mm, montage rond 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185593
N° MFRQFU4LKSFBQK207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFBQK207

Roulement à bride – alésage de 35 mm, montage rond 3-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185593
N° MFRQFU4LKSFBQK207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QFU4LKSFBQK207 PO DE LARGE