Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommeTaille universelle
- TailleTaille universelle
Détails
- Type de pièce jointeÀ enfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceCarbure de tungstène
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussure100 % caoutchouc naturel
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON17166983306
Aperçu
- Conception : Conception qui permet à l’utilisateur de retourner rapidement la plaquette de traction ou de la faire glisser vers l’extérieur
- Ajustement : Crochet et sangle pratiques avec système de réglage; universel pour un ajustement sûr sur une grande variété de chaussures
- Traction Grip : les crampons diamant de glace au carbure de tungstène 8 , ainsi que la bande de roulement bidirectionnelle, offrent une traction puissante avec une adhérence maximale
- Facilité d’utilisation : 100 % caoutchouc naturel – offre une flexibilité et une durabilité maximales dans des conditions de froid extrême