Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme8-14
- TailleL/XL
Détails
- CouleurNoir
- Matériau de la pincecrampons en carbure de tungstène de qualité militaire ice Diamond
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussure100 % caoutchouc naturel
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON17166983344
Aperçu
- Matériau : Le composé de caoutchouc spécial reste solide et conserve son élasticité à des températures inférieures à zéro pour une durabilité maximale
- Conception : la conception de la pointe améliore l’ajustement et la fonctionnalité, ainsi qu’un motif de crampons à 360 degrés qui offre plus de poussée et une adhérence latérale
- Soutien : Le trou de soutien unique sur la courroie du talon permet un ajustement facile et facilite l’enfilage et le retrait
- Traction : Les crampons en carbure de tungstène 6 Due North® Ice Diamond s’intègrent à une bande de roulement en caoutchouc exclusive pour une meilleure traction