Motion
V3550570-XL

Due North
V3550570-XL

Aide à la traction robuste - très grand
N° D’ARTICLE MI12185903
N° MFRV3550570-XL
Prix75.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Due North
V3550570-XL

Aide à la traction robuste - très grand
N° D’ARTICLE MI12185903
N° MFRV3550570-XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    13.5-15 capsules surdimensionnées 10 et plus
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    À enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Carbure de tungstène
  • Type de pince
    pointes
  • Matériau du couvre-chaussure
    100  % caoutchouc naturel
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    17166983849

Aperçu

Description du fabricant
V3550570-XL HEAVY DUTY INDUSTRIAL
  • Matériau : Composé de caoutchouc exclusif offrant une adhérence inégalée et une durabilité maximale dans des conditions de glace et de neige
  • Perforateurs : 14 perforateurs en carbure de tungstène au diamant qui durent plus longtemps et maintiennent un bord de perçage de glace mieux que l’acier; les perforateurs moulés placés stratégiquement maximisent la traction tout en éliminant pratiquement les risques que des perforateurs sortent
  • Conception : le motif de la bande de roulement « neige » assure une résistance maximale au glissement, tandis que la doublure intérieure texturée « moleté en diamant » et la sangle de retenue intégrée aident à maintenir la traction en place et stable
  • Utilisation d’une échelle : Les aides à la traction sont conçues pour être sécuritaires pour une utilisation sur une échelle, car les motifs de crampons ont été placés stratégiquement au talon et à l’avant de la semelle, laissant la zone de la semelle intermédiaire ouverte pour une montée et une descente faciles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good