Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme10.5-13
- TailleL/XL
Détails
- Type de pièce jointeÀ enfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceBande de roulement en caoutchouc naturel
- Type de pinceAide à la traction sans crampons pour l’intérieur et l’extérieur
- Matériau du couvre-chaussurecaoutchouc naturel avec un mélange de polymères exclusif
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON626053632328
Aperçu
- Conception – La conception sans crampons et sans lacets de ces aides à la traction Due North s’ajuste parfaitement sur les bottes et les chaussures et offre une adhérence supplémentaire aux travailleurs qui passent fréquemment des surfaces extérieures aux surfaces intérieures sans causer de dommages
- Caractéristiques – Les bandes de roulement spécialement conçues évacuent l’eau pour offrir une traction améliorée sur les surfaces mouillées et glacées, avec 22 chevrons brevetés à haute visibilité par paire qui sont stratégiquement placés pour augmenter l’adhérence et réduire le risque de glissements et de chutes. De plus, la tirette facile à enfiler et à retirer permet un réglage rapide
- Usages – Idéal pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les applications dans la production alimentaire, l’entreposage, la livraison, la construction, les premiers intervenants et plus encore. Le matériau en caoutchouc naturel avec un mélange de polymères exclusif maintient la flexibilité jusqu’à -65°F et peut être porté pendant la conduite, l’escalade d’échelles et la marche sur les grilles