Spécifications
Dimensions
- Diamètre1-1/8 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids35.802 lb
Détails
- Capacité du panier 9048000 lb
- Capacité du collier18200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886419196
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture24000 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture48000 lb
- CUP_NON697886419196
- Capacité verticale 9024000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X19 .
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire