Motion
118ITTX15

LIFT-ALL
118ITTX15

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC 1-1/8 PO X 15 PI
N° D’ARTICLE MI12190111
N° MFR118ITTX15
Prix516.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
118ITTX15

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC 1-1/8 PO X 15 PI
N° D’ARTICLE MI12190111
N° MFR118ITTX15
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
Prix516.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    47.502 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    48000 lb
  • Capacité du collier
    18200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886419240
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    24000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    48000 lb
  • CUP_NON
    697886419240
  • Capacité verticale 90
    24000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
118ITTX15 1-1/8" X 15 FT T/T 6X19 IWRC P
  • Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X19 .
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté