Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue13
- Poids3.25 lb
Détails
- Capacité10000 lb
- CouleurORANGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielDYNÉEMA/NYLON
- TypeÉLINGUE DYNAFLEX
- CUP_NON697886432867
- GarantieGARANTIE
Aperçu
- 100 % Dyneema Core (sans mélange)
- Douceur ultra légère et naturelle
- Bonne résistance aux produits chimiques et absorption réduite de l’eau
- La conception à voie unique permet une quincaillerie de gréement commune plus robuste.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire